- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- hb3 バルブのおすすめ人気ランキング
hb3 バルブのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新229件の「hb3 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HB4 バルブ」、「バルブ H11」、「バルブ H4」などの商品も取り扱っております。
タイプ
HB3
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
60(65)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60(65)(明るさ120クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60(65(明るさ95クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ
HB3
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
14.5
口金
HB3
色温度(K)
5200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60(65)(明るさ110クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
3770
1箱(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
50
色温度(K)
6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)
6000
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ用
色
クリア
定格電力(W)
51(55)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)
24(×2個)
形式
HB4(HB3)
消費電力(W)
55
明るさ(W)
110
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H8
口金
PGJ19-1
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
12
口金
その他
色温度(K)
6500
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
51(55(明るさ85クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ
H8
定格電圧(V)
12
適合
フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PGJ19-1
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプ
タイプ
H16
種類
ハロゲン
定格電力(W)
19
定格電圧(V)
12
口金
その他
電球形状
H16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PX26d
ガラス球形式
T11
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)